APPROVED VENDOR Cuplaj reducător alamă FNPT


Filtru
Material corp: Alamă , Conformitate: NSF61 și AB1953 , Tipul conexiunii: FNPT
StilModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
22UL46
125 psi1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"-20 grade până la 400 grade F€8.24
B
22UL50
125 psi3 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"-20 grade până la 400 grade F€14.36
B
22UL56
125 psi2 "x 1-1 / 4"2 "x 1-1 / 4"-20 grade până la 400 grade F€81.61
B
22UL49
125 psi3 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"-20 grade până la 400 grade F€15.42
B
22UL55
125 psi2 "x 1"2 "x 1"-20 grade până la 400 grade F€80.33
B
22UL57
125 psi2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"-20 grade până la 400 grade F€81.92
C
6AYR2
1200 psi-3 / 8 "x 1 / 8"-65 grade până la 250 grade F€6.46
C
6AYR1
1200 psi-1 / 4 "x 1 / 8"-65 grade până la 250 grade F€29.79
C
6AYR3
1200 psi-3 / 8 "x 1 / 4"-65 grade până la 250 grade F€42.66
C
6AYR5
1200 psi-1 / 2 "x 1 / 4"-65 grade până la 250 grade F€56.35
C
6AYR6
1200 psi-1 / 2 "x 3 / 8"-65 grade până la 250 grade F€77.17
C
6AYR4
1200 psi-1 / 2 "x 1 / 8"-65 grade până la 250 grade F€4.35
D
6AYR7
1200 psi-3 / 4 "x 1 / 2"-65 grade până la 250 grade F€9.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?