Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6AYR6 Cuplaj din alama rosie 1/2 x 3/8 inch - Pachet De 10 | AE7WTR

APPROVED VENDOR 6AYR6 Cuplaj din alamă roșie 1/2 x 3/8 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE7WTR Model: 6AYR6
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
€73.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cuplajului
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă1200 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7412200035
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 22UL46 Cuplaj Reduce 1/4 x 1/8in Alama | AB7EZT 22UL46125 psi1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"-20 grade până la 400 grade F€8.22
Furnizor APROBAT 22UL49 Cuplaj redus 3/4 x 1/4 inch alamă | AB7EZW 22UL49125 psi3 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"-20 grade până la 400 grade F€16.61
Furnizor APROBAT 22UL50 Cuplaj Reduce 3/4 x 3/8in Alama | AB7EZX 22UL50125 psi3 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"-20 grade până la 400 grade F€16.66
Furnizor APROBAT 22UL55 Cuplaj de reducere 2 x 1 inch alamă | AB7FAC 22UL55125 psi2 "x 1"2 "x 1"-20 grade până la 400 grade F€91.88
Furnizor APROBAT 22UL56 Cuplaj Reducere 2 x 1-1/4in Alama | AB7FAD 22UL56125 psi2 "x 1-1 / 4"2 "x 1-1 / 4"-20 grade până la 400 grade F€92.34
Furnizor APROBAT 22UL57 Cuplaj Reducere 2 x 1-1/2 Inch Alama | AB7FAE 22UL57125 psi2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"-20 grade până la 400 grade F€95.12
Furnizor APROBAT 6AYR1 Cuplaj din alamă roșie 1/4 x 1/8 inch - Pachet De 10 | AE7WTL 6AYR11200 psi-1 / 4 "x 1 / 8"-65 grade până la 250 grade F€26.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYR6 Cuplaj din alamă roșie 1/2 x 3/8 inch - Pachet de 10
€73.07 /unitate