INGERSOLL-RAND Seria 7770, Palan cu lanț de aer


Filtru
Consumul aerului: 65 până la 70 scfm , Frână: Banda reglabilă , Culoare: Roșu , Finalizarea: Pudră acoperită , Dimensiune admisie: 1/2 "NPT , Min. Între cârlige: 17 " , Lungime totală: 10.593 , Lățimea totală: 10 " , Reeving: 1 , Suspensie: Cârlig de blocare de siguranță care se rotește la 360 de grade
StilModelMod de controlViteza de ridicareCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
A
7756E-2C10-C6S
0 - 41 fpm1100 lb.€11,449.33
B
7718E-2C10-C6S
0 - 82 fpm550 lb.€10,672.36
C
7756E-1C10-C6S
Trageți lanțul0 - 41 fpm1100 lb.€9,184.48

Seria 7770, Palan cu lanț de aer

Palanele cu lanț pneumatic din seria 7770 Ingersoll Rand sunt utile în șantierele de transport și în unitățile de producție pentru ridicarea sarcinilor de până la 4400 lb. Aceste unități rezistente la scântei îndeplinesc specificațiile ASME și sunt potrivite pentru medii periculoase. Au lanțuri de tracțiune placate cu zinc, lungi de 10 picioare, pentru rezistență la coroziune, iar capacitățile reduse de ridicare și ajustările blocate ale vitezei asigură o durată lungă de viață a lanțului. Aceste palanuri pot fi echipate cu mânere de comandă suspendate cu mâner de vinil de calitate industrială pentru o manevrare convenabilă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?