DAYTON Actuatoare liniare, roți dințate


Filtru
Condensator inclus: Da , Condensator necesar: Da , Material angrenaj: Oţel , viteze: Vierme , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 40 de grade C/104 de grade F , Tip motor: Condensator divizat permanent , Frecventa de operare: 60 Hz , Tip șurub: Culme , Călătorii: 12 " , Voltaj: 115 VAC
StilModelCicluTip de carcasăAmplificatori de încărcare completăLungime retrasăVitezăProtectie termalaPreț (ex. TVA)
A
1XFY1
25%Total închis neventilat1.420 "19.4 In./MinuteResetare automată€1,063.20
A
1XFX9
25%Total închis neventilat1.420 "8.4 In./MinuteResetare automată€802.27
B
1XFX6
25%Complet închis, ventilator4.220.5 "-Automat€2,704.26
B
1XFX7
25%Complet închis, ventilator4.220.5 "-Automat€1,560.70

Actuatoare liniare, roți dințate

Actuatoarele liniare Dayton convertesc mișcarea de rotație a motoarelor de curent alternativ sau de curent continuu în mișcare liniară și oferă atât mișcări de împingere, cât și de tragere. Acestea au o construcție din oțel pentru a rezista la coroziune și au un design simplu cu piese în mișcare minime. Aceste actuatoare au întrerupătoare de limită interne, reglabile, pentru controlul utilizatorului în aplicațiile de poziționare. Sunt integrate cu șuruburi de ridicare cu filet rulat cu un singur fir pentru durabilitate. Angrenajele melcate încorporate permit o reducere silențioasă a treptei. Aceste dispozitive au fie carcase complet închise, răcite cu ventilator, fie neventilate, și tuburi exterioare pentru a proteja piulițele și șuruburile de praf. Sunt disponibile în variante de protecție termică automată și resetare automată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?