OMRON Seria E3Z, senzor fotoelectric NPN


Filtru
Tip circuit: NPN , Conexiune electrica: Cablu pre-cablat de 2 m , Temp. Gamă: -25 grade până la 55 grade C , Mod de operare: Selectabil Light sau Dark On , Timp de raspuns: 1 msec. , Forma: Dreptunghiular
StilModelMaterial corpAdâncimeIP Rating-ulLungimeAlimentareMetoda de detectareLăţimePreț (ex. TVA)
A
E3ZM-D62 2M
316L din oțel inoxidabil0.83 "67, 69K1.260 "10 la 30 VDCReflectiv difuz0.43 "€665.39
B
E3ZM-R61 2M
316L din oțel inoxidabil0.83 "67, 69K1.260 "10 la 30 VDCRetroreflective0.43 "€700.82
C
E3ZM-T61 2M
316L din oțel inoxidabil0.83 "67, 69K1.260 "10 la 30 VDCPrin Beam0.43 "€1,093.46
D
E3Z-R61
PBT0.79 "671.2 "12 la 24 VDCRetroreflective0.41 "€350.10
D
E3Z-T61
PBT0.79 "671.2 "12 la 24 VDCPrin Beam0.41 "€463.70
D
E3Z-D61
PBT0.79 "671.2 "12 la 24 VDCReflectiv difuz0.41 "€311.78
E
E3Z-T61K 2M
PBT0.79 "671.22 "12 la 24 VDCPrin Beam0.28 "€547.92
D
E3Z-D62
PBT0.79 "671.2 "12 la 24 VDCReflectiv difuz0.41 "€332.39
F
E3Z-LS61
PBT0.79 "671.2 "12 la 24 VDCDifuz0.41 "€508.74

Seria E3Z, senzor fotoelectric NPN

Senzorii fotoelectrici NPN din seria E3Z Omron folosesc fascicule de lumină pentru a detecta prezența sau absența obiectelor, adesea în ambalaje, linii de asamblare și sisteme de transport. Acestea asigură poziționarea precisă a obiectelor, sporesc eficiența prin automatizarea proceselor și facilitează detectarea erorilor, prevenind blocajele sau lipsa de materiale. Sunt clasificate IP67 și IP69k pentru o protecție îmbunătățită în medii umede. Acești senzori fotoelectrici sunt rar utilizați în industria auto, ambalaj, alimentație și băuturi și industria farmaceutică. Acestea au un design de furcă pentru a elimina necesitatea ajustărilor axei optice, sporind eficiența operațională și confortul utilizatorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?