Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor fotoelectric OMRON E3Z-LS61, difuz, precablat, NPN | AA9LCC 1DU46

OMRON Senzor fotoelectric E3Z-LS61, difuz, precablat, NPN

În stoc
Element: AA9LCC Model: E3Z-LS61Crucea Ref: 1DU46
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
€508.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric
Material corpPBT
Tipul circuituluiNPN
Adâncime0.79 "
Conexiune electricaCablu pre-cablat de 2 m
IP Rating-ul67
Lungime1.2 "
Sursă de luminăLED roșu
Max. Curent de încărcare100mA
Max. Detectarea distanței8"
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 55 grade C
Mod de operareSelectabil Light sau Dark On
Alimentare12 la 24 VDC
Timp De Raspuns1 msec.
Metoda de detectareDifuz
ModelaDreptunghiular
Lăţime0.41 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8541408000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Senzor fotoelectric compact cu amplificator încorporat
    • Senzorul reglabil la distanță îl face neafectat de culoare sau fundal în timp ce detectează pași minute
    • Oferă protecție la inversarea polarității sursei de alimentare și prevenirea interferențelor reciproce
    • Două niveluri de indicație - portocaliu pentru funcționare și verde pentru stabilitate

Întrebări frecvente:

Î. Ce accesorii pot fi utilizate cu senzorul Omron E3Z-LS61?

A. Suporturile de montare și conectorii I/O pentru senzori sunt câteva accesorii care pot fi atașate la acest senzor (vândute separat).

Î. Care este intervalul de funcționare al temperaturii ambientale a senzorului Omron E3Z-LS61?

A. Senzorul Omron E3Z-LS61 poate fi operat la temperaturi ambientale cuprinse între -25 și 55 de grade C.

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpAdâncimeIP Rating-ulLungimeAlimentareMetoda de detectareLăţimePreț
Senzor fotoelectric OMRON E3Z-T61 49 picioare Npn | AA9LBU 1DU38 E3Z-T61PBT0.79 "671.2 "12 la 24 VDCPrin Beam0.41 "€463.70
Senzor fotoelectric OMRON E3Z-R61, 13 picioare, NPN, LED roșu, cablu 2 m | AA9LBV 1DU39 E3Z-R61PBT0.79 "671.2 "12 la 24 VDCRetroreflective0.41 "€350.10
OMRON E3Z-D61 Senzor fotoelectric difuz 4 inch Npn | AA9LBW 1DU40 E3Z-D61PBT0.79 "671.2 "12 la 24 VDCReflectiv difuz0.41 "€311.78
OMRON E3Z-D62 Senzor fotoelectric difuz 3 picioare Npn | AA9LBX 1DU41 E3Z-D62PBT0.79 "671.2 "12 la 24 VDCReflectiv difuz0.41 "€332.40
Senzor fotoelectric OMRON E3Z-T61K 2M 49.2 picioare Npn | AC3MWG 2UUP9 E3Z-T61K 2MPBT0.79 "671.22 "12 la 24 VDCPrin Beam0.28 "€547.92
Senzor fotoelectric OMRON E3ZM-T61 2M 49.2 picioare Npn | AC3MWK 2UUR8 E3ZM-T61 2M316L din oțel inoxidabil0.83 "67, 69K1.260 "10 la 30 VDCPrin Beam0.43 "€1,093.45
Senzor fotoelectric OMRON E3ZM-R61 2M 13.12 picioare Npn | AC3MWM 2UUT1 E3ZM-R61 2M316L din oțel inoxidabil0.83 "67, 69K1.260 "10 la 30 VDCRetroreflective0.43 "€700.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON Senzor fotoelectric E3Z-LS61, difuz, precablat, NPN
€508.74 /unitate