Actuator liniar DAYTON 1XFY1 115 Vca 300 lb sarcină | AB4EGH

DAYTON 1XFY1 Actuator liniar 115vac 300 lb sarcină

În stoc
Element: AB4EGH Model: 1XFY1Crucea Ref: 5ZC29

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,063.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinear Actuator
Temperatura ambientală. Max (C / F)40C / 104F
Condensator inclusDa
Condensator necesarDa
Ciclu25%
Tip de carcasăTotal închis neventilat
Amplificatori de încărcare completă1.4
Material pentru unelteOţel
GearsVierme
Material carcasăOţel
Hz60
Tipul comutatorului de limităReglabil
Max. Temperatura ambientală.40 de grade C/104 de grade F
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Material piulițădelrin
Frecvența de operare60 Hz
Sarcina nominală (lb)300
Dimensiune retractată (în.)20.00
Lungime retrasă20 "
Tip șurubCulme
Viteză19.4 In./Minute
Lungimea cursului12 "
Protectie termalaResetare automată
Voiaj12 "
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.2505
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Călătorie continuă (194)

Variante de produs

ProdusModelCicluTip de carcasăAmplificatori de încărcare completăLungime retrasăVitezăProtectie termalaPreț
Actuator liniar DAYTON 1XFX9 115 Vca 400 lb sarcină | AB4EGG 1XFX925%Total închis neventilat1.420 "8.4 In./MinuteResetare automată€802.28
Actuator liniar DAYTON 1XFX6 115vac 1300 lb 10 inch | AF6PXK 1XFX625%Complet închis, ventilator4.220.5 "-Automat€2,704.27
Actuator liniar DAYTON 1XFX7 115vac 1000 lb 12 inch | AF6PXL 1XFX725%Complet închis, ventilator4.220.5 "-Automat€1,560.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1XFY1 Actuator liniar 115vac 300 lb sarcină
€1,063.20 /unitate