Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 42941 Șurub cu ochi, oxid negru, dimensiune filet 3/8-16, diametru ochi 3/8 inch, lungime 3-3/8 inch | AC4CDT 2YJN3

TE-CO 42941 Șurub cu ochi, oxid negru, dimensiune filet 3/8-16, diametru ochi 3/8 inch, lungime 3-3/8 inch

În stoc
Element: AC4CDT Model: 42941Crucea Ref: 2YJN3
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
€19.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 8 "
Ochi în afara Dia.3 / 4 "
finalizareaOxid negru
Lungimea de la Centrul Ream3
MaterialOţel
Lungime totală3.375
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă2.625 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipPrelucrate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 42941 Șurub cu ochi, oxid negru, dimensiune filet 3/8-16, diametru ochi 3/8 inch, lungime 3-3/8 inch
€19.55 /unitate