A B Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , RPM suflantei: 1000 , CFM @ 0.125-in. SP: 1100 , CFM @ 0.250-in. SP: 1000 , CFM @ 0.375-in. SP: 890 , CFM @ 0.500-in. SP: 800 , CFM @ 0.750-in. SP: 475 , dBA @ 5 picioare: 46 , Adâncime: 15 " , Înălțimea de descărcare (in.): 10.75 , Lățimea de descărcare (in.): 6.5 , Amperi la sarcină completă: 4.4 , Înălțime: 17 " , Finisajul carcasei: Poliester epoxidic copt gri , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Diametru intrare: 9" , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 180 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Cadru motor: 48Y , CP motor: 1/4 , RPM motor: 1725 , Tip motor: Faza divizată , Faza: 1 , Rotație: CW , Diametru arbore: 5 / 8 " , Voltaj: 115 , Diametrul roții: 9" , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 4.5 " , latime: 11 "
Suflante centrifuge, roți cu diametru de 9 inchi, oțel
Suflantele industriale Dayton sunt proiectate pentru aplicații de ventilație și evacuare în industria aviației, auto, chimică, alimentară, turnătorii, HVAC, minerit, vopsele, petrol, textile și industria oțelului. Aceste unități au carcasă din oțel cu finisaj epoxidic poliester gri pentru rezistență, durabilitate și rezistență la coroziune. Sunt echipate cu roți de oțel echilibrate cu precizie pentru a produce un volum de aer de înaltă eficiență cu viteze de rotație reduse. Alegeți dintr-o serie de aceste suflante centrifuge, disponibile cu / fără pachete de antrenare pentru personalizarea suflantei conform cerințelor specifice.