EDWARDS SIGNALING Sounders


Filtru
Evaluarea curentă: 0.006A , Carcasa: NEMA 3R/4X, IP54, IP66 , Material carcasă: Policarbonat , Lungime: 2.95 " , latime: 2.95 "
StilModelMărimeaCuloriCurent trasNivelul sunetuluiVoltajDiametruÎnălţimeNEMA Rating-ulPreț (ex. TVA)
A
248MDA120A
-Gri0.010A AC86.5 până la 103.5 dB120 VAC2.17 "2.4 "IP 65€183.06
A
248MDA240A
-Gri0.015A AC86.5 până la 103.5 dB240 VAC2.17 "2.4 "IP 65€206.46
B
270MDA120AB
----120 VAC2.953 "4.567 "--
RFQ
B
270MDA1224ADB
----12 la 24 VDC2.953 "4.567 "--
RFQ
A
248MDA24AD
-Gri0.13A AC / DC86.5 până la 103.5 dB24 VAC / DC2.17 "2.4 "IP 65€169.31
C
270MDA120A
-Lumina gri-86.5 până la 103.5 dB120 VAC2.95 "4.1 "IP 54€235.14
C
270MDA1224AD
-Lumina gri0.12 până la 0.95A @ 12V c.a., 30 până la 335 mA @ 12V c.c., 0.17 până la 1.06A @ 24V c.a., 45 până la 450 mA @ 24V c.c.86.5 până la 103.5dB @ 12V, 91 până la 107dB @ 24V12/24 VAC / DC2.95 "4.1 "IP 54€205.60
C
270MDA240A
-Lumina gri25 la 60 mA93 până la 103.5 dB240 VAC2.95 "4.1 "IP 54€279.70
C
270PZO120240A
-Lumina gri4 mA @ 120V c.a., 10 mA @ 240V c.a.75 până la 81dB @ 120V, 78 până la 87dB @ 240V120 / 240 VAC2.95 "4.1 "IP 54€181.51
C
270PZO1248AD
-Lumina gri3 mA la 12 V, 6 mA la 24 V, 13 mA la 48 V72 - 79dB @ 12V, 77 - 85dB @ 24V, 79 - 89dB @ 48V12/24/48 VAC/DC2.95 "4.1 "IP 54€173.96
B
270PZO1248ADB
----12/24 VAC / VDC2.95 "4.095 "--
RFQ
D
248MDA240AB
48mm--------
RFQ
D
248MDA120AB
48mm--------
RFQ
B
270MDA240AB
70mm--------
RFQ
B
270PZO120240AB
70mm--------
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?