EDWARDS SIGNALING Sunet 270MDA240AB, negru, dimensiune 70mm

Element: CF4MWX Model: 270MDA240AB
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda
Mărimea70mm

Variante de produs

ProdusModelMărimeaCuloriCurent trasNivelul sunetuluiVoltajDiametruÎnălţimeNEMA Rating-ulPreț
EDWARDS SIGNALING 248MDA120A Sirenă, gri, dimensiune 48 mm, 0.01 A, 120 VCA la 50/60 Hz | AA7QCU 16G710 248MDA120A-Gri0.010A AC86.5 până la 103.5 dB120 VAC2.17 "2.4 "IP 65€183.06
EDWARDS SIGNALING 248MDA240A Sondă, gri, dimensiune 48 mm | AA7QCV 16G711 248MDA240A-Gri0.015A AC86.5 până la 103.5 dB240 VAC2.17 "2.4 "IP 65€206.46
EDWARDS SIGNALING 248MDA24AD Sondă, gri, dimensiune 48 mm | AA7QCW 16G712 248MDA24AD-Gri0.13A AC / DC86.5 până la 103.5 dB24 VAC / DC2.17 "2.4 "IP 65€169.32
EDWARDS SIGNALING 270MDA120A Sondă, gri, dimensiune 70 mm, diametru 2.953 inchi, 120 VCA | AA7QGK 16G794 270MDA120A-Lumina gri-86.5 până la 103.5 dB120 VAC2.95 "4.1 "IP 54€235.14
EDWARDS SIGNALING 270MDA1224AD Sondă, gri, dimensiune 70 mm, diametru 2.953 inchi, 12 până la 24 VDC | AA7QGL 16G795 270MDA1224AD-Lumina gri0.12 până la 0.95A @ 12V c.a., 30 până la 335 mA @ 12V c.c., 0.17 până la 1.06A @ 24V c.a., 45 până la 450 mA @ 24V c.c.86.5 până la 103.5dB @ 12V, 91 până la 107dB @ 24V12/24 VAC / DC2.95 "4.1 "IP 54€205.60
EDWARDS SIGNALING 270MDA240A Sondă, gri, dimensiune 70 mm | AA7QGM 16G796 270MDA240A-Lumina gri25 la 60 mA93 până la 103.5 dB240 VAC2.95 "4.1 "IP 54€279.70
EDWARDS SIGNALING 270PZO120240A Sondă, gri, dimensiune 70 mm | AA7QGN 16G797 270PZO120240A-Lumina gri4 mA @ 120V c.a., 10 mA @ 240V c.a.75 până la 81dB @ 120V, 78 până la 87dB @ 240V120 / 240 VAC2.95 "4.1 "IP 54€181.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Sunet 270MDA240AB, negru, dimensiune 70mm