DAYTON 2C887 Conductă de suflare 9 in | AB9DAM

DAYTON 2C887 Conductă de suflare 9 in

În stoc
Articol: AB9DAM Model: 2C887

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,244.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
Adâncime15 "
Înălțimea de descărcare (în.)10.75
Lățime de descărcare (in)6.5
Înălţime17 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Dia admisie.9"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
RotațieCW
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipMai puțin pachet Drive
Diametrul roților9"
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții4.5 "
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.035
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
DAYTON 7C651 Conductă de suflare 9 in | AF3EPR 7C651Cu pachetul Drive€1,647.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2C887 Conductă de suflare 9 in
€1,244.73 /unitate