SQUARE D Întrerupătoare de carcasă turnate: Seria JGL


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Tip întrerupător: Standard , Tensiune DC nominală: 250 VDC , Adâncime: 5" , Marimea ramei: 250A / JG , Tip cadru: JGL , Înălțime: 7.5 " , Montare: Free Stand , Număr de poli: 3 , Faza: 3 , Conexiune terminală: Linie / Încărcare Lug , Tip călătorie: Magnetic termic , Voltaj: 600 , latime: 4.1 "
StilModelamperiMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
JGL36000S25AA
---€3,656.23
RFQ
B
JGL36150
1504/0 AWG4AWG€3,182.92
A
JGL36175SO
175--€3,562.30
A
JGL36175AA
175--€3,391.12
C
JGL36175
1754/0 AWG4AWG€3,182.92
A
JGL36200SA
200---
RFQ
D
JGL36200
200350 kcmil3/0 AWG€3,182.92
E
JGL36225
225350 kcmil3/0 AWG€3,182.92
E
JGL36250
250350 kcmil3/0 AWG€3,656.23
A
JGL36250CU33X
250--€6,068.82

Întrerupătoare de carcasă turnate: Seria JGL

Întrerupătoarele Square D PowerPact J Series sunt utilizate pentru a proteja circuitul de curentul excesiv pentru a preveni pericolul de incendiu și deteriorarea echipamentului. Aceste dispozitive permit montarea unității cu urechi de sarcină și de linie pentru servicii de instalare și întreținere ușoare pe teren. Acestea sunt capabile să găzduiască cabluri din aluminiu sau cupru cu dimensiuni cuprinse între 350 kcmil și 3/0 AWG și pot rămâne insensibile la supraîncărcări ușoare, dar oferă protecție instantanee la limitarea curentului atunci când bornele firului sunt expuse la un curent defect. Aceste MCCB au un indicator de mâner care oferă o indicație vizuală a celor trei poziții (ON, OFF și declanșat) ale întreruptorului și pot fi resetate prin împingerea manuală a pârghiei de comandă în poziția dorită. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dispozitive de protecție IEC disponibile în design cu 3 poli, cu o tensiune nominală standard de 600 VAC pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?