Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D JGL36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug | AF6PTZ 1MBB1

SQUARE D JGL36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug

În stoc
Articol: AF6PTZ Model: JGL36150Crucea Ref: 1MBB1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€3,182.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi150
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime5"
Marimea ramei250A / JG
Înălţime7.5 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat1500A
Setare declanșare cu amplificator redus750A
Max. Evaluare AIRNu a fost votat
Max. Dimensiunea firului4/0 AWG
Min. Dimensiunea firului4AWG
MontareFree Stand
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareLinie / Încărcare Lug
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime4.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)14.5
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)18.49
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelamperiMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț
SQUARE D JGL36175 Întrerupător 175a 3p 600vac Lug | AF6PUA 1MBB2 JGL361751754/0 AWG4AWG€3,182.93
SQUARE D JGL36200 Întrerupător 200a 3p 600vac Lug | AF6PUB 1MBB3 JGL36200200350 kcmil3/0 AWG€3,182.93
SQUARE D JGL36225 Întrerupător, 225 A, 3p, 600 VAC, Lug | AF6PUC 1MBB4 JGL36225225350 kcmil3/0 AWG€3,182.93
SQUARE D JGL36250 Întrerupător 250a 3p 600vac Lug | AF6PUD 1MBB5 JGL36250250350 kcmil3/0 AWG€3,656.23
SQUARE D JGL36175AA Întrerupător cu carcasă turnată, 175A, 600VAC, cu alimentare | CE6JQB JGL36175AA175--€3,391.12
SQUARE D JGL36175SO Întrerupător cu carcasă turnată, 175A, 600VAC, montare pe unitate | CE6JQC JGL36175SO175--€3,562.30
SQUARE D JGL36250CU33X Întrerupător cu carcasă turnată, 250A, 600VAC, 35kAIC la 480V | CE6JQD JGL36250CU33X250--€6,068.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JGL36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug
€3,182.93 /unitate