VESTIL Seria JIB-P Macarale cu plic transportabile cu mai multe stații


Filtru
Lungimea bazei: 17 " , Lățimea bazei: 17 " , Dimensiunea fasciculului: 4 "x 6" , Capacitate: 1000 lbs. , Culoare: Albastru , Material: Oţel , Lungimea plăcii de montare: 17 " , Lățimea plăcii de montare: 17 " , Sursa de putere: Palan și cărucior vândute separat , Rotație: 360 grade , latime: 17 "
StilModelÎnălțimea utilă a brațuluiBoom ReachAdâncimeLungime extinsăÎnălţimeMax. ClearanceÎntinderea totală a fasciculului ILungime retrasăPreț (ex. TVA)
A
JIB-P-10-8-6
71 13 / 16 "91 3 / 4 "111.375 "91.75 "84.69 "71.8125 "96 "91.75 "€4,596.30
RFQ
B
JIB-P-10-10-6
71 13 / 16 "115 3 / 4 "135.375 "115.75 "84.69 "71.8125 "120 "115.75 "€5,051.88
RFQ
C
JIB-P-10-6-6
71 13 / 16 "67 3 / 4 "40.12 "67.75 "84.69 "71.8125 "72 "67.75 "€3,908.77
RFQ
D
JIB-P-10-8-8
95 13 / 16 "91 3 / 4 "111.375 "91.75 "108.69 "95.9125 "96 "91.75 "€5,855.64
RFQ
E
JIB-P-10-10-8
95 13 / 16 "115 3 / 4 "135.375 "115.75 "108.69 "95.9125 "120 "115.75 "€5,301.22
RFQ
F
JIB-P-10-6-8
95 13 / 16 "67 3 / 4 "40.12 "67.75 "108.69 "95.9125 "72 "67.75 "€4,712.15
RFQ
G
JIB-P-10-10-10
119 13 / 16 "115 3 / 4 "135.375 "115.75 "132.69 "119.8125 "120 "115.75 "€5,883.36
RFQ
H
JIB-P-10-6-10
119 13 / 16 "67 3 / 4 "40.12 "67.75 "132.69 "119.8125 "72 "67.75 "€5,557.79
RFQ
I
JIB-P-10-8-10
119 13 / 16 "91 3 / 4 "111.375 "91.75 "132.69 "119.8125 "96 "91.75 "€5,503.99
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?