VESTIL JIB-P-10-10-8 Macara cu braț cu stații multiple, 1000 lb. Capacitate, 119.75 x 95.82 inch Dimensiune | AG7URP

VESTIL JIB-P-10-10-8 Macara cu braț cu stații multiple, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 119.75 x 95.82 inch

Articol: AG7URP Model: JIB-P-10-10-8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,301.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara
Înălțime reglabilăNu
Lungimea bazei17 "
Lățimea bazei17 "
Dimensiunea fasciculului4 "x 6"
Boom Reach115 3 / 4 "
Capacitate1000 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime135.375 "
Lungime extinsă115.75 "
Înălţime108.69 "
Lungime135.375 "
MaterialOţel
Max. Clearance95.9125 "
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea plăcii de montare17 "
Lățimea plăcii de montare17 "
Întinderea totală a fasciculului I120 "
Sursa de puterePalan și cărucior vândute separat
Lungime retrasă115.75 "
Rotație360 grade
Înălțimea utilă a brațului95 13 / 16 "
Lăţime17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 300.6
Înălțimea navei (cm)276.07
Lungimea navei (cm)343.85
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8426300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea utilă a brațuluiBoom ReachAdâncimeLungime extinsăÎnălţimeMax. ClearanceÎntinderea totală a fasciculului ILungime retrasăPreț
VESTIL JIB-P-10-10-10 Macara cu braț cu stații multiple, 1000 lb. Capacitate, 119.75 x 119.82 inci Dimensiune | AG7URM JIB-P-10-10-10119 13 / 16 "115 3 / 4 "135.375 "115.75 "132.69 "119.8125 "120 "115.75 "€4,862.28
RFQ
VESTIL JIB-P-10-10-6 Macara cu braț cu stații multiple, 1000 lb. Capacitate, 119.75 x 71.82 inch Dimensiune | AG7URN JIB-P-10-10-671 13 / 16 "115 3 / 4 "135.375 "115.75 "84.69 "71.8125 "120 "115.75 "€4,175.11
RFQ
VESTIL JIB-P-10-6-10 Macara cu braț cu stații multiple, 1000 lb. Capacitate, 71.75 x 119.82 inci Dimensiune | AG7URQ JIB-P-10-6-10119 13 / 16 "67 3 / 4 "40.12 "67.75 "132.69 "119.8125 "72 "67.75 "€4,593.22
RFQ
VESTIL JIB-P-10-6-6 Macara cu braț cu stații multiple, 1000 lb. Capacitate, 71.75 x 71.82 inch Dimensiune | AG7URR JIB-P-10-6-671 13 / 16 "67 3 / 4 "40.12 "67.75 "84.69 "71.8125 "72 "67.75 "€3,230.39
RFQ
VESTIL JIB-P-10-6-8 Macara cu braț cu stații multiple, 1000 lb. Capacitate, 71.75 x 95.82 inch Dimensiune | AG7URT JIB-P-10-6-895 13 / 16 "67 3 / 4 "40.12 "67.75 "108.69 "95.9125 "72 "67.75 "€3,894.34
RFQ
VESTIL JIB-P-10-8-10 Macara cu braț cu stații multiple, 1000 lb. Capacitate, 95.75 x 119.82 inci Dimensiune | AG7URU JIB-P-10-8-10119 13 / 16 "91 3 / 4 "111.375 "91.75 "132.69 "119.8125 "96 "91.75 "€4,548.75
RFQ
VESTIL JIB-P-10-8-6 Macara cu braț cu stații multiple, 1000 lb. Capacitate, 95.75 x 71.82 inch Dimensiune | AG7URV JIB-P-10-8-671 13 / 16 "91 3 / 4 "111.375 "91.75 "84.69 "71.8125 "96 "91.75 "€3,798.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL JIB-P-10-10-8 Macara cu braț cu stații multiple, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 119.75 x 95.82 inch
€5,301.22 /unitate