PARKER Fitting de compresie, Vibra Lok


Filtru
Dimensiunea filetului de compresie: 1 / 4-18 , Tipul conexiunii: NPTF, fir drept , Min. Temperatura de funcționare: -34 grade C , Material inel: fluorocarbon
StilModelTemp. GamăMaterial de bazăMaterial corpTub exterior Dia.Dimensiunea tubuluiDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
60VLV-3
-15 grade până la 450 grade FPlasticViton3 / 16 "3 / 16 "-400 psi-10€31.02
A
60VLV-5
-15 grade până la 450 grade FPlasticViton5 / 16 "5 / 16 "-325 psi-10€73.69
A
60VLV-6
-15 grade până la 450 grade FPlasticViton3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10€70.08
A
60VLV-4
-15 grade până la 450 grade FPlasticViton1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10€46.63
B
68VL-4-4
-30 grade până la 275 grade FMetalAlamă1 / 4 "1 / 4 "9 / 16 "400 psi1 / 4 "10€163.15
B
68VL-6-4
-30 grade până la 275 grade FMetalAlamă3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi1 / 4 "10€187.53
C
62VL-6
-30 grade până la 275 grade FMetalAlamă3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi-10€370.57
B
68VL-4-2
-30 grade până la 275 grade FMetalAlamă1 / 4 "1 / 4 "9 / 16 "400 psi1 / 8 "10€101.48
B
68VL-3-2
-30 grade până la 275 grade FMetalAlamă3 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "400 psi1 / 8 "10€119.52
D
60VL-4
-30 grade până la 275 grade FPlasticBuna N1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10€40.05
D
60VL-6
-30 grade până la 275 grade FPlasticBuna N3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10€32.83
B
68VL-6-2
-30 grade până la 275 grade FMetalAlamă3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi1 / 8 "10€151.14
E
169VL-4-2
-30 grade până la 275 grade FMetalAlamă1 / 4 "1 / 4 "-400 psi1 / 8 "10€161.43
E
169VL-4-4
-30 grade până la 275 grade FMetalAlamă1 / 4 "1 / 4 "-400 psi1 / 4 "10€180.06
E
169VL-6-4
-30 grade până la 275 grade FMetalAlamă3 / 8 "3 / 8 "-225 psi1 / 4 "10€263.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?