Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Garnitură de compresie PARKER 62VL-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AB3WYF 1VPT1

PARKER Fiting de compresie 62VL-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă

În stoc
Articol: AB3WYF Model: 62VL-6Crucea Ref: 1VPT1
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
€419.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmenajarea de compresie
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Tip conexiuneNPTF, fir drept
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
MaterialAlamă
Max. Temperatura de funcționare.135 grade C
Presiune maximă225 psi
Min. Temperatura de funcționare.-34 grade C
Material piulițăAlamă
Material inelfluorocarbon
ModelaUniune
Material pentru mânecăBuna N, fluorocarbon
StilComprimare
Temp. Gamă-30 grade până la 275 grade F
Tub exterior Dia.3 / 8 "
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial de bazăMaterial corpTub exterior Dia.Dimensiunea tubuluiDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPkg. Cant.Preț
Garnitură de compresie PARKER 60VL-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AB3WXY 1VPP4 60VL-4-30 grade până la 275 grade FPlasticBuna N1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10€40.05
Garnitură de compresie PARKER 60VL-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AB3WXZ 1VPP6 60VL-6-30 grade până la 275 grade FPlasticBuna N3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10€32.83
Garnitură de compresie PARKER 60VLV-3, diametru exterior de 3/16 inch, alamă | AB3WYA 1VPP8 60VLV-3-15 grade până la 450 grade FPlasticViton3 / 16 "3 / 16 "-400 psi-10€33.09
Garnitură de compresie PARKER 60VLV-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AB3WYB 1VPP9 60VLV-4-15 grade până la 450 grade FPlasticViton1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10€49.08
Garnitură de compresie PARKER 60VLV-5, diametru exterior de 5/16 inchi, alamă | AB3WYC 1VPR1 60VLV-5-15 grade până la 450 grade FPlasticViton5 / 16 "5 / 16 "-325 psi-10€73.69
Garnitură de compresie PARKER 60VLV-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AB3WYD 1VPR2 60VLV-6-15 grade până la 450 grade FPlasticViton3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10€70.08
Garnitură de compresie PARKER 68VL-3-2, diametru exterior de 3/16 inch, alamă | AB3WYG 1VPT3 68VL-3-2-30 grade până la 275 grade FMetalAlamă3 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "400 psi1 / 8 "10€132.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Fiting de compresie 62VL-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă
€419.27 /ambalaj