SMITH-COOPER Cuplat pe jumătate


Filtru
Tipul conexiunii: FNPT
StilModelMaterial corpClasăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
S4034HC003
304 oțel inoxidabil30002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F7 / 8 "3 / 8 "€11.90
A
S4034HC010
304 oțel inoxidabil30002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F1.75 "1"€32.94
A
S4034HC001
304 oțel inoxidabil30002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F5 / 8 "1 / 8 "€10.13
A
S4034HC004
304 oțel inoxidabil30002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F1.125 "1 / 2 "€14.10
B
S3014HC012
304 oțel inoxidabil150300 psi150 psi1-29/32 "1.25 "€15.91
A
S4034HC002
304 oțel inoxidabil30002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F3 / 4 "1 / 4 "€10.40
A
S4036HC004
316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F1.125 "1 / 2 "€17.69
A
S4036HC002
316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F3 / 4 "1 / 4 "€8.50
A
S4036HC003
316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F7 / 8 "3 / 8 "€14.61
A
S4036HC001
316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F5 / 8 "1 / 8 "€6.34
C
S3016HC012
316 oțel inoxidabil150300 psi150 psi1-57/64 "1.25 "€20.19
A
S4036HC006
316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F1-21/64 "3 / 4 "€26.36
A
S4036HC010
316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F1.75 "1"€42.32

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?