Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S3016HC012 Jumătate de cuplare 1 1/4 inch filetat oțel inoxidabil 316 | AC3JBB 2TV89

SMITH-COOPER S3016HC012 Jumătate de cuplare 1 1/4 inch filetat 316 oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AC3JBB Model: S3016HC012Crucea Ref: 2TV89
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
€21.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplat pe jumătate
Material corp316 oțel inoxidabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.1-57/64 "
Dimensiunea conductei1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S3014HC012 Jumătate de cuplare 1 1/4 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FKL 1LTJ7 S3014HC012304 oțel inoxidabil150300 psi150 psi1-29/32 "1.25 "€16.66
SMITH-COOPER S4036HC001 Jumătate de cuplare 1/8 inch oțel inoxidabil 316 | AC3KAK 2UA14 S4036HC001316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F5 / 8 "1 / 8 "€7.59
SMITH-COOPER S4036HC002 Jumătate de cuplare 1/4 inch 316 oțel inoxidabil | AC3KAL 2UA15 S4036HC002316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F3 / 4 "1 / 4 "€9.87
SMITH-COOPER S4036HC003 Jumătate de cuplare 3/8 inch oțel inoxidabil 316 | AC3KAM 2UA16 S4036HC003316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F7 / 8 "3 / 8 "€16.96
SMITH-COOPER S4036HC004 Jumătate de cuplare 1/2 inch din oțel inoxidabil 316 | AC3KAN 2UA17 S4036HC004316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F1.125 "1 / 2 "€20.53
SMITH-COOPER S4036HC006 Jumătate de cuplare 3/4 inch din oțel inoxidabil 316 | AC3KAP 2UA18 S4036HC006316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F1-21/64 "3 / 4 "€30.02
SMITH-COOPER S4036HC010 Semicuplă 1 inch 316 oțel inoxidabil | AC3KAQ 2UA19 S4036HC010316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F1.75 "1"€48.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S3016HC012 Jumătate de cuplare 1 1/4 inch filetat 316 oțel inoxidabil
€21.51 /unitate