SMITH-COOPER

Filtru

Sanitar

Echipamente de exterior

HVAC și refrigerare

Sanitar Filtru

Fitinguri și cuplaje pentru țeviVezi tot

  • fitinguri pentru țevi
  • Fitinguri de țevi sudate din oțel inoxidabil

    Proiectat pentru schimbarea direcției de curgere a fluidului în instalații sanitare, alimente și băuturi, petrol și gaze și aplicații de procesare chimică. Construcție din oțel inoxidabil 304L / 316L pentru asigurarea durabilității pe termen lung și protecție împotriva condițiilor industriale dure

  • Fitinguri de țevi din oțel inoxidabil

    Potrivit pentru operațiuni pneumatice și de transfer de fluide în aplicații de rafinare, instalații sanitare, construcții și întreținere și reparații. Construcția din oțel inoxidabil oferă rezistență și rezistență ridicate împotriva fluidelor abrazive și a substanțelor chimice blânde

Țeavă și tuburiVezi tot

  • Țeavă din oțel inoxidabil

    Ideal pentru operațiunile de transfer de fluide în procesarea produselor chimice, producție, produse alimentare și băuturi și aplicații municipale. Disponibil în variante complet filetate, prin împingere, filetate la un capăt și fără filet

Despre SMITH-COOPER

Smith-Cooper International oferă o linie cuprinzătoare de țevi și fitinguri conforme cu ASME pentru prelucrarea chimică, protecția împotriva incendiilor, industria sanitară și industria petrolului și gazelor. Gama sa de produse include o mare varietate de automatizări și supape Sharpe; fitinguri din oțel inoxidabil, oțel carbon, fără plumb și cu flanșe; tuburi; conducte; și sfârcurile. Al brandului dopuri pentru cap sunt potrivite pentru oprirea fluxului și prevenirea pătrunderii contaminanților în ansamblurile sanitare. Aceste capete de dopuri au o construcție din oțel inoxidabil 304 / 316 cu capete filetate pentru a rezista la presiuni de până la 3000 psi și pentru a asigura o etanșare etanșă. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste produse împreună cu diverse fitinguri pentru țevi de sudură cap la cap și coate de stradă on Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă