SMITH-COOPER Capac


Filtru
Tipul conexiunii: FNPT
StilModelMaterial corpClasăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
S4034C 012
304 oțel inoxidabil30002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F2.25 "1.25 "€44.50
A
S4034C 030
304 oțel inoxidabil30002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F4.25 "3"€320.80
A
S4034C 002
304 oțel inoxidabil30002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F3 / 4 "1 / 4 "€11.15
A
S4034C 001
304 oțel inoxidabil30002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F5 / 8 "1 / 8 "€9.75
A
S4036C 003
304 oțel inoxidabil30002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F7 / 8 "3 / 8 "€10.89
A
S4034C 004
304 oțel inoxidabil30002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F1.125 "1 / 2 "€16.17
A
S4034C 024
304 oțel inoxidabil30002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F3.625 "2.5 "€132.32
A
S4036C 012
316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F2.25 "1.25 "€62.24
A
S4036C 014
316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F2.5 "1.5 "€88.03
A
S4036C 024
316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F3.625 "2.5 "€132.29
B
S3016C 024
316 oțel inoxidabil150300 psi150 psi3-5/16 "2.5 "€73.66
A
S4036C 020
316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F3"2"€113.33
A
S4036C 030
316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F4.25 "3"€280.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?