Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S4034C 030 Cap 3 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2GCM 1LVN2

SMITH-COOPER S4034C 030 Cap 3 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi

În stoc
Element: AB2GCM Model: S4034C 030Crucea Ref: 1LVN2

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€371.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă3000
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă2570 psi@100 grade F
Max. Presiunea aburului1965 psi@350 grade F
În afara Dia.4.25 "
Dimensiunea conductei3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.141
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S4034C 012 Capac 1-1/4 inch filetat din oțel inoxidabil 304 | AB2GCD 1LVL3 S4034C 012304 oțel inoxidabil30002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F2.25 "1.25 "€51.22
SMITH-COOPER S4034C 024 Capac 2-1/2 inch filetat din oțel inoxidabil 304 | AB2GCK 1LVL9 S4034C 024304 oțel inoxidabil30002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F3.625 "2.5 "€115.42
SMITH-COOPER S4036C 012 Capac 1-1/4 inch filetat din oțel inoxidabil 316 | AB3EMD 1RTB4 S4036C 012316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F2.25 "1.25 "€66.86
SMITH-COOPER S4036C 014 Capac 1-1/2 inch filetat din oțel inoxidabil 316 | AB3EME 1RTB6 S4036C 014316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F2.5 "1.5 "€100.59
SMITH-COOPER S4036C 020 Cap 2 inch 316 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB3EMF 1RTB8 S4036C 020316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F3"2"€131.59
SMITH-COOPER S4036C 024 Cap 2 1/2 inch 316 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB3EMG 1RTD1 S4036C 024316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F3.625 "2.5 "€127.47
SMITH-COOPER S4036C 030 Cap 3 inch 316 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB3EMH 1RTD3 S4036C 030316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F4.25 "3"€270.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S4034C 030 Cap 3 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi
€371.48 /unitate