AUTONICS Senzor fotoelectric cu releu


Filtru
Material corp: Plastic , Tip circuit: Releu , Adâncime: 58.00mm , Conexiune electrica: Conducte de sârmă , Evaluare IP: 50 , Lungime: 50ft , Evaluare NEMA: Nu a fost votat , Frecventa de operare: 50 / 60 Hz , Temp. Gamă: -20 grade până la 65 grade C , Mod de operare: Selectabil Light sau Dark On , Cerință de putere: 24 până la 240 VAC / DC , Timp de raspuns: 2 msec. , Forma: Dreptunghiular , latime: 18mm
StilModelMetoda de detectarePreț (ex. TVA)
A
BEN300-DFR
Difuz€184.27
RFQ
B
BEN5M-MFR
Retroreflective€184.14
B
BEN3M-PFR
Retroreflective€190.67
C
BEN10M-TFR
Prin Beam€206.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?