Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS BEN3M-PFR Senzor fotoelectric dreptunghiular retroreflectorizant | AC6DJT 32W489

AUTONICS Senzor fotoelectric BEN3M-PFR Rectangular retroreflectorizant

În stoc
Element: AC6DJT Model: BEN3M-PFRCrucea Ref: 32W489
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
€190.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric
Material corpPlastic
Tipul circuituluiReleu
Adâncime58.00mm
Conexiune electricaConducte de sârmă
IP Rating-ul50
Lungime50ft
Sursă de luminăLED roșu
Max. Curent de încărcare50mA
Max. Detectarea distanței3m
Min. Dimensiunea obiectului60mm Dia. Opac
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Frecvența de operare50 / 60 Hz
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 65 grade C
Mod de operareSelectabil Light sau Dark On
Alimentare24 până la 240 VAC / DC
Timp De Raspuns2 msec.
Metoda de detectareRetroreflective
ModelaDreptunghiular
Lăţime18mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)8
Lungimea navei (cm)11
Lățimea navei (cm)5.5
Codul HS8541408000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMetoda de detectarePreț
Senzor fotoelectric AUTONICS BEN10M-TFR Dreptunghiular Fascicul traversant | AC6DJN 32W485 BEN10M-TFRPrin Beam€206.64
Senzor fotoelectric AUTONICS BEN300-DFR, metoda difuză, timp de răspuns de 2 ms | AC6DJQ 32W487 BEN300-DFRDifuz€152.29
RFQ
Senzor retroreflectorizant AUTONICS BEN5M-MFR, 50 x 18 x 58 mm Dimensiuni | AC6DJV 32W491 BEN5M-MFRRetroreflective€184.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS Senzor fotoelectric BEN3M-PFR Rectangular retroreflectorizant
€190.67 /unitate