Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor fotoelectric AUTONICS BEN10M-TFR Dreptunghiular Fascicul traversant | AC6DJN 32W485

AUTONICS Senzor fotoelectric BEN10M-TFR Fascicul traversant dreptunghiular

În stoc
Articol: AC6DJN Model: BEN10M-TFRCrucea Ref: 32W485
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
€206.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric
Material corpPlastic
Tipul circuituluiReleu
Adâncime58.00mm
Conexiune electricaConducte de sârmă
IP Rating-ul50
Lungime50ft
Sursă de luminăLED cu infraroșu
Max. Curent de încărcare50mA
Max. Detectarea distanței10m
Min. Dimensiunea obiectului16mm. Dia. Opac
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Frecvența de operare50 / 60 Hz
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 65 grade C
Mod de operareSelectabil Light sau Dark On
Alimentare24 până la 240 VAC / DC
Timp De Raspuns2 msec.
Metoda de detectarePrin Beam
ModelaDreptunghiular
Lăţime18mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)11
Lungimea navei (cm)12.5
Lățimea navei (cm)7
Codul HS8541408000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMetoda de detectarePreț
Senzor fotoelectric AUTONICS BEN300-DFR, metoda difuză, timp de răspuns de 2 ms | AC6DJQ 32W487 BEN300-DFRDifuz€152.29
RFQ
AUTONICS BEN3M-PFR Senzor fotoelectric dreptunghiular retroreflectorizant | AC6DJT 32W489 BEN3M-PFRRetroreflective€190.67
Senzor retroreflectorizant AUTONICS BEN5M-MFR, 50 x 18 x 58 mm Dimensiuni | AC6DJV 32W491 BEN5M-MFRRetroreflective€184.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS Senzor fotoelectric BEN10M-TFR Fascicul traversant dreptunghiular
€206.64 /unitate