KERN AND SOHN Seturi de greutate seria 334


Filtru
Clasa OIML: F2
StilModelValoare nominalaPreț (ex. TVA)
A
334-056
1 și 500 g€802.23
RFQ
B
334-02
1, 50 g€442.05
C
334-026
1, 50 g€450.23
D
334-024
1, 50 g€417.49
E
334-03
1, 100 g€523.91
F
334-034
1, 100 g€491.16
G
334-036
1, 100 g€515.72
H
334-044
1, 200 g€646.70
I
334-046
1, 200 g€679.44
J
334-04
1, 200 g€679.44
K
334-05
1, 500 g€802.23
L
334-054
1, 500 g€769.49
M
334-066
1 g, 1 kg€1,015.07
N
334-06
1 g, 1 kg€1,031.44
O
334-064
1 g, 1 kg€998.70
P
334-074
1 g, 2 kg€1,457.12
Q
334-07
1 g, 2 kg€1,538.98
R
334-076
1 g, 2 kg€1,538.98
S
334-08
1 g, 5 kg€2,112.00
T
334-086
1 g, 5 kg€2,128.38
U
334-084
1 g, 5 kg€1,882.79
V
334-09
1 g, 10 kg€2,963.35
W
334-096
1g și 10kg€2,865.12
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?