WESCO Cărucioare de service din oțel


Filtru
Înălțimea buzelor: 3.5 " , Capacitate de incarcare: 500 lb. , Material: Oţel , Număr de roți: 4 , Inălțime totală: 32 " , Materialul roții: Cauciuc
StilModelLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
270166
33 "16 "€315.16
B
270168
39 "24 "€392.62

Cărucioare de service din oțel

Cărucioarele de serviciu din oțel Wesco sunt capabile să transporte până la 500 lb de încărcături distribuite uniform și dispun de două roți pivotante și două roți rigide din cauciuc pentru o mișcare lină pe terenuri accidentate. Aceste unități sunt echipate cu un mâner de împingere care ajută la direcția căruciorului și a tăvilor superioare, care pot fi răsturnate, pentru a oferi o suprafață de lucru plană. Sunt integrate în continuare cu sertare cu ghidaj cu role pentru o funcționare fără frecare și sunt acoperite cu un finisaj email copt pentru o rezistență excelentă la uzură. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cărucioare, disponibile în opțiuni de lungime de 33 și 39 de inci Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?