DAYTON Camion manual de uz general


Filtru
Material roată: Cauciuc
StilModelLățimea totalăCulorifinalizareaRulmenți cu roțiDiametrul roțilorTip roatăLățimea roțiiTip mânerPreț (ex. TVA)
A
2W157
18 "RoșuPulbere-8"Cauciuc turnat1.625 "Cadru continuu Flow-Back€213.92
B
6W046
18 "SilverPulbere-8"Cauciuc turnat1.625 "Cadru continuu Flow-Back€355.71
C
1W617
18.5 "RoșuPulbere-8"Semi-pneumatic1.75 "Cadru continuu Flow-Back€162.13
D
4ZH99
19 "RoșuPulbere-10 "Cauciuc turnat2"Cadru continuu Flow-Back€198.33
E
6W857
19.5RoșuStrat de pulbere rezistent la rugină-10 "Cauciuc solid2.75 "Mâner dublu€250.64
F
2W063
20 "RoșuPulbere-10 "Semi-pneumatic2.75 "Buclă de cadru continuă€220.64
G
6W856
20.5 "RoșuStrat de pulbere rezistent la rugină-10 "Cauciuc solid2.75 "Cadru continuu Flow-Back€192.75
H
2NXC1
20.5 "RoșuPulbereRolă de oțel8"Cauciuc solid2"Cadru continuu Flow-Back€235.33
I
6W858
20.5 "RoșuStrat de pulbere rezistent la rugină-10 "Cauciuc solid2.75 "Cadru continuu Dual Pin€173.14
J
3W154
20.5 "SilverAluminiu strălucitor-10 "Semi-pneumatic2.75 "Cadru continuu Flow-Back€320.40
K
34D680
21 "Silver--10 "Cauciuc dur2"Buclă de cadru continuă€550.27
L
6W048
21.25 "SilverPulbere-10 "Pneumatic4"Cadru continuu Dual Pin€289.72
M
6W047
21.25 "SilverPulbere-10 "Pneumatic4"Cadru continuu Flow-Back€341.37
N
34D660
22 "RoșuPulbere-10 "Pneumatic3.5 "Buclă de cadru continuă€209.81
O
2W179
22 "RoșuPulbere-10 "Pneumatic4"Cadru continuu Flow-Back€213.56
P
34D661
22 "RoșuPulbere-10 "Roată de cauciuc2"Buclă de cadru continuă€226.39
Q
3W153
22.5 "SilverAluminiu strălucitor-10 "Pneumatic4"Buclă de cadru continuă€314.45
R
2NXC2
25 "RoșuPulbereBile de oțel12 "Pneumatic4"Cadru continuu Flow-Back€379.56

Camion manual de uz general

Camioanele de mână Dayton sunt proiectate pentru aplicații care implică ridicarea / transportul de încărcături la locul de muncă. De asemenea, pot fi folosite ca cărucioare de bagaje în aeroporturi și gări. Aceste camioane ușoare și ușor de utilizat au o placă frontală din aluminiu extrudat pentru a ține diferite articole. Sunt echipate cu roți pentru urcarea scărilor pentru deplasarea în sus/jos pe scări. Aceste stivuitoare de mână de uz general vin într-un finisaj acoperit cu pulbere rezistent la rugină pentru o utilizare fără probleme. O gamă largă de aceste camioane de mână de la Dayton sunt disponibile cu capacități de încărcare variind de la 300 la 1000 lb pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?