Camion manual de uz general DAYTON 3W154 400 lb. | AD2XKN

DAYTON 3W154 Camion manual de uz general 400 lb.

În stoc
Articol: AD2XKN Model: 3W154

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€340.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion manual de uz general
CuloriSilver
finalizareaAluminiu strălucitor
Tip mânerCadru continuu Flow-Back
Capacitate de încărcare400 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului8-1/4 "
Lățimea plăcii nasului14 "
Inălțime totală46 "
Lățimea totală20.5 "
Diametrul roților10 "
Tip roatăSemi-pneumatic
Lățimea roții2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)120.4
Lungimea navei (cm)57.4
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCulorifinalizareaRulmenți cu roțiDiametrul roțilorTip roatăLățimea roțiiTip mânerPreț
Camion manual de uz general DAYTON 1W617 300 lb. | AB3YFT 1W61718.5 "RoșuPulbere-8"Semi-pneumatic1.75 "Cadru continuu Flow-Back€162.13
Camion manual de uz general DAYTON 2NXC1 900 lb. | AC2XQL 2NXC120.5 "RoșuPulbereRolă de oțel8"Cauciuc solid2"Cadru continuu Flow-Back€235.33
Camion manual de uz general DAYTON 2NXC2 800 lb. | AC2XQM 2NXC225 "RoșuPulbereBile de oțel12 "Pneumatic4"Cadru continuu Flow-Back€386.34
DAYTON 2W063 Camion manual de uz general 400 lb. | AC3TKK 2W06320 "RoșuPulbere-10 "Semi-pneumatic2.75 "Buclă de cadru continuă€220.64
Camion manual de uz general DAYTON 2W157 1000 lb. | AC3TLB 2W15718 "RoșuPulbere-8"Cauciuc turnat1.625 "Cadru continuu Flow-Back€213.92
Camion manual de uz general DAYTON 2W179 650 lb. | AC3TLE 2W17922 "RoșuPulbere-10 "Pneumatic4"Cadru continuu Flow-Back€213.60
DAYTON 34D660 Stivuitor manual de uz general Capacitate 600 lb | AC6LEX 34D66022 "RoșuPulbere-10 "Pneumatic3.5 "Buclă de cadru continuă€213.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3W154 Camion manual de uz general 400 lb.
€340.53 /unitate