Camion manual de uz general DAYTON 2NXC1 900 lb. | AC2XQL

DAYTON Camion manual de uz general 2NXC1 900 lb.

În stoc
Element: AC2XQL Model: 2NXC1

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€235.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion manual de uz general
CuloriRoșu
finalizareaPulbere
Tip mânerCadru continuu Flow-Back
Capacitate de încărcare900 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului12-1/2 "
Lățimea plăcii nasului17-1/2 "
Inălțime totală53.25 "
Lățimea totală20.5 "
Rulmenți cu roțiRolă de oțel
Diametrul roților8"
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc solid
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3
Înălțimea navei (cm)133.35
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCulorifinalizareaRulmenți cu roțiDiametrul roțilorTip roatăLățimea roțiiTip mânerPreț
Camion manual de uz general DAYTON 1W617 300 lb. | AB3YFT 1W61718.5 "RoșuPulbere-8"Semi-pneumatic1.75 "Cadru continuu Flow-Back€162.13
Camion manual de uz general DAYTON 2NXC2 800 lb. | AC2XQM 2NXC225 "RoșuPulbereBile de oțel12 "Pneumatic4"Cadru continuu Flow-Back€386.34
DAYTON 2W063 Camion manual de uz general 400 lb. | AC3TKK 2W06320 "RoșuPulbere-10 "Semi-pneumatic2.75 "Buclă de cadru continuă€220.64
Camion manual de uz general DAYTON 2W157 1000 lb. | AC3TLB 2W15718 "RoșuPulbere-8"Cauciuc turnat1.625 "Cadru continuu Flow-Back€213.92
Camion manual de uz general DAYTON 2W179 650 lb. | AC3TLE 2W17922 "RoșuPulbere-10 "Pneumatic4"Cadru continuu Flow-Back€213.60
DAYTON 34D660 Stivuitor manual de uz general Capacitate 600 lb | AC6LEX 34D66022 "RoșuPulbere-10 "Pneumatic3.5 "Buclă de cadru continuă€213.50
DAYTON 34D661 Camion manual de uz general Capacitate 600 lb | AC6LEY 34D66122 "RoșuPulbere-10 "Roată de cauciuc2"Buclă de cadru continuă€226.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Camion manual de uz general 2NXC1 900 lb.
€235.33 /unitate