BURNDY Terminal / Conector mecanic cu limbă decalată


Filtru
Material corp: Aliaj de cupru , Tip conector: Terminal/Limbă offset , Material: Cupru , Tip: Comercial
StilModelLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
KLU25
1.02 "10AWG14AWG#60.31 "€4.83
A
KLU35TP
1.24 "6AWG14AWG#100.43 "€22.74
A
KLU35
1.24 "6AWG14AWG#100.43 "€5.18
A
KLU70
1.56 "2AWG8AWG1 / 4 "0.55 "€7.46
A
KLU125
1.99 "1/0 AWG2AWG1 / 4 "0.74 "€15.20
A
KLU175
2.2 "3/0 AWG4AWG3 / 8 "0.78 "€29.02
B
KLU225
2.56 "4/0 AWG2AWG5 / 16 "1.02 "€33.02
A
KLU300
2.83 "350 kcmil1/0 AWG3 / 8 "1.03 "€82.71
A
KLU400
4.1 "500 kcmil1/0 AWG3 / 8 "1.49 "€111.71

Terminal / Conector mecanic cu limbă decalată

Conectori mecanici Burndy terminal / cu limbă offset au o construcție din aliaj de cupru și un design compact pentru reducerea timpului de muncă. Ele elimină deteriorarea conductorului excesiv de cuplu și pot fi instalate cu ușurință cu ajutorul unei șurubelnițe sau unei chei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste conectori mecanici terminale/lambă decalată, disponibili în dimensiuni de știfturi de 1/4, 3/8, 5/16, 6 și 10 inch.
Raptor Supplies oferă și Burndy conectori mecanici cu dublă îmbinare cu placare de tablă pentru a oferi rezistență redusă la contact și bariere centrale solide.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?