Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY KLU125 Terminal/lambă offset 2AWG 1.99 in | AB6RBX 22C139

BURNDY Terminal KLU125/Lambă offset 2AWG 1.99In

În stoc
Articol: AB6RBX Model: KLU125Crucea Ref: 22C139

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€15.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal/Limbă offset
Material corpAliaj de cupru
Tipul ConnectorTerminal/Limbă offset
Lungime1.99 "
MaterialCupru
Max. Dimensiunea conductorului1/0 AWG
Min. Dimensiunea conductorului2AWG
Dimensiunea știftului1 / 4 "
TipComercial
Lăţime0.74 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8536904000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț
BURNDY KLU35 Terminal/lambă decalată 14AWG | AB6RBV 22C137 KLU351.24 "6AWG14AWG#100.43 "€5.18
BURNDY KLU70 Terminal/lambă decalată 8AWG 1.56In | AB6RBW 22C138 KLU701.56 "2AWG8AWG1 / 4 "0.55 "€7.47
Terminal BURNDY KLU35TP/lambă decalată 14AWG | AB6RBY 22C140 KLU35TP1.24 "6AWG14AWG#100.43 "€22.75
BURNDY KLU175 Terminal/lambă offset 4AWG 2.2In | AB6RBZ 22C141 KLU1752.2 "3/0 AWG4AWG3 / 8 "0.78 "€29.02
BURNDY KLU25 Terminal/lambă decalată 14AWG 1.02In | AB6RCA 22C142 KLU251.02 "10AWG14AWG#60.31 "€4.83
BURNDY KLU225 Terminal/lambă decalată 2AWG 2.56In | AB6RCB 22C143 KLU2252.56 "4/0 AWG2AWG5 / 16 "1.02 "€33.02
BURNDY KLU300 Terminal/lambă offset 1/0AWG 2.83In | AB6RCC 22C144 KLU3002.83 "350 kcmil1/0 AWG3 / 8 "1.03 "€82.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Terminal KLU125/Lambă offset 2AWG 1.99In
€15.20 /unitate