A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Înălțimea bazei: 1 3 / 4 " , Lungimea bazei: 34 " , Lățimea bazei: 34 " , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , CFM @ 0.750-in. SP: 2133 , Interval CFM: 3351 până la 5320 @ 0.0 Sp , Material carcasă: Aluminiu filat , Max. Temp. admisie: 120 grade F , Locație de montare: Acoperiş , Inălțime totală: 30 3 / 4 " , Diametru elice: 24 " , Material elice: Oţel , Dimensiunea recomandată a amortizorului (in.): X 27 27 , Necesită: Acoperiș de acoperiș pentru instalații noi , Interval RPM: 601 la 954 , Diametru arbore. Capătul roții: 1" , Viteza controlabilă: Nu
Ventilatoare de evacuare, 24 inch
Gurile de evacuare Dayton sunt fabricate pentru a evacua aerul urât și mirosurile. Aceste ventilatoare rezistente la intemperii sunt dotate cu carcasă de aluminiu rezistentă, cu o structură de susținere internă robustă, capac de bordură din oțel filat, un paravan și un cadru de antrenare din oțel.