Aerisire de evacuare DAYTON 4YU89 24 in | AE2PGR

DAYTON 4YU89 Aerisire de evacuare 24 in

În stoc
Articol: AE2PGR Model: 4YU89

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,011.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Înălțimea bazei1 3 / 4 "
Lungimea bazei34 "
Lățimea bazei34 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Gama CFM3351 până la 5320 @ 0.0 Sp
Material carcasăAluminiu filat
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor1/4 până la 1
Locație de montareAcoperiş
Dia general.42-1/4 "
Inălțime totală30 3 / 4 "
Elice Dia.24 "
Material eliceOţel
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)X 27 27
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Gama RPM601 la 954
Dia de ax. Elice End (In.)1
Dia de ax. Sheave End1"
Viteză controlabilăNu
TipPachet Axial Downblast Less Drive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.2
Înălțimea navei (cm)126.24
Lungimea navei (cm)112.52
Lățimea navei (cm)112.52
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPTensiunea motoruluiDia general.FazăRPMTipPreț
DAYTON 7A402 Aerisire de evacuare 24 in | AF3AFA 7A4021/433512663115/23042 1 / 4 "1601Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,864.21
DAYTON 7A403 Aerisire de evacuare 24 in | AF3AFB 7A4031/336863076115/23042 1 / 4 "1661Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,754.39
DAYTON 7A404 Aerisire de evacuare 24 in | AF3AFC 7A4041/242213679115/23042 1 / 4 "1757Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,722.46
DAYTON 7A405 Aerisire de evacuare 24 in | AF3AFD 7A406 7A4053/448344366115/23042 1 / 4 "1867Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,809.27
Aerisire de evacuare DAYTON 7A418 24 in | AF3AFT 7A4181/433512663230/46042 1 / 4 "3601Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,695.59
Aerisire de evacuare DAYTON 7A419 24 in | AF3AFU 7A4191/336863076230/46042 1 / 4 "3661Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,706.76
Aerisire de evacuare DAYTON 7A420 24 in | AF3AFV 7A4201/242213679230/46042 1 / 4 "3757Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€4,071.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4YU89 Aerisire de evacuare 24 in
€3,011.51 /unitate