Aerisire de evacuare DAYTON 7A418 24 in | AF3AFT

DAYTON 7A418 Aerisire de evacuare 24 in

În stoc
Articol: AF3AFT Model: 7A418

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,695.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1 3 / 4 "
Lungimea bazei34 "
Lățimea bazei34 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
CFM @ 0.000-In. SP3351
CFM @ 0.125-In. SP2663
CFM @ 0.250-In. SP1777
Material carcasăAluminiu filat
Max. BHP0.26
Max. Temp admisie120 grade F
Max. Amperi de operare2.2/1.1
CP motor1/4
Hz motor60
Tensiunea motorului230/460
Locație de montareAcoperiş
Dia general.42 1 / 4 "
Inălțime totală30 3 / 4 "
Fază3
Elice Dia.24 "
Material eliceOţel
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)X 27 27
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
RPM601
Dia de ax. Elice End (In.)1
Dia de ax. Sheave End1"
Viteză controlabilăNu
TipTransmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.011
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPTensiunea motoruluiDia general.FazăRPMTipPreț
Aerisire de evacuare DAYTON 4YU89 24 in | AE2PGR 4YU891/4 până la 1---42-1/4 "--Pachet Axial Downblast Less Drive€3,011.51
DAYTON 7A402 Aerisire de evacuare 24 in | AF3AFA 7A4021/433512663115/23042 1 / 4 "1601Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,864.21
DAYTON 7A403 Aerisire de evacuare 24 in | AF3AFB 7A4031/336863076115/23042 1 / 4 "1661Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,754.39
DAYTON 7A404 Aerisire de evacuare 24 in | AF3AFC 7A4041/242213679115/23042 1 / 4 "1757Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,722.46
DAYTON 7A405 Aerisire de evacuare 24 in | AF3AFD 7A406 7A4053/448344366115/23042 1 / 4 "1867Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,809.27
Aerisire de evacuare DAYTON 7A419 24 in | AF3AFU 7A4191/336863076230/46042 1 / 4 "3661Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€3,706.76
Aerisire de evacuare DAYTON 7A420 24 in | AF3AFV 7A4201/242213679230/46042 1 / 4 "3757Transmisie axială cu curea axială cu pachet de acționare€4,071.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A418 Aerisire de evacuare 24 in
€3,695.59 /unitate