GENERAL ELECTRIC Întrerupătoare automate din seria SGHA


Filtru
Evaluare AIC: 35kAIC @ 480V , Tip cadru: SGHA , Număr de poli: 2 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
SGHA26AT0400
400A€2,175.42
RFQ
A
SGHA26AT0600
600A€2,656.68
RFQ

Întrerupătoare automate din seria SGHA

Întreruptoarele General Electric din seria SGHA sunt ideale pentru utilizarea cu panouri electrice de comandă și tablouri de distribuție pentru protejarea circuitelor electrice împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor. Aceste întreruptoare de circuit cu carcasă turnată listate UL dispun de o unitate de declanșare RMS cu funcții de limitare a curentului instantanee, de scurtă durată și de lungă durată pentru a reacționa împotriva supratensiunilor severe de putere, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare. Acestea sunt în continuare integrate cu un design de montare cu șuruburi pentru o instalare ușoară și terminale cu urechi pentru cablare fără probleme. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întreruptoare de circuit dublu/tripolar, disponibile cu amperaje nominale cuprinse între 400 și 600A. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?