SMITH-COOPER Mufe cu cap pătrat


Filtru
Tipul conexiunii: MNPT
StilModelMaterial corpClasăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
S3414SP003B
304 oțel inoxidabil30002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F43 / 64 "3 / 8 "€9.53
A
S3414SP001B
304 oțel inoxidabil30002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F13 / 32 "1 / 8 "€7.48
A
S3414SP030B
304 oțel inoxidabil30002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F3.5 "3"€140.56
A
S3414SP040B
304 oțel inoxidabil30002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F4.5 "4"€264.87
A
S3416SP012B
316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F1-21/32 "1.25 "€33.70
A
S3416SP024B
316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F2.875 "2.5 "€191.40
A
S3416SP010B
316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F1-21/64 "1"€21.47
A
S3416SP014B
316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F1-29/32 "1.5 "€70.08
B
S3016SP024
316 oțel inoxidabil150300 psi150 psi2.875 "2.5 "€63.87
A
S3416SP001B
316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F13 / 32 "1 / 8 "€8.05
A
S3416SP002B
316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F35 / 64 "1 / 4 "€8.19
A
S3416SP003B
316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F43 / 64 "3 / 8 "€6.19

Mufe cu cap pătrat

dopurile cu cap pătrat Smith-Cooper sunt potrivite pentru reglarea fluxului de lichid, aer și abur în țevi și tuburi. Aceste dopuri de cap au o construcție din oțel inoxidabil 304 / 316 pentru a preveni daunele cauzate de fluide și substanțe chimice foarte reactive și filete NPT pentru o instalare ușoară și pentru a asigura o etanșare etanșă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste fitinguri pentru bare disponibile în dimensiuni de țevi variind de la 1/8 la 4 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?