ENERPAC Cilindru hidraulic RAC


Filtru
Cuplaje: Cuplaj CR400 , Tip de retur cilindru: Simplă acțiune, întoarcere de primăvară , Finalizarea: eloxat , Material: Aluminiu , Max. Presiune de operare: 10000 psi , Tip piston: Solid , Şa Max. Unghi de înclinare: 5 grade , Proeminența șai din piston: 0.12 "
StilModelAvans capacitate uleiGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Dimensiunea filetuluiAdăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsăOpțional Diam șa înclinată.În afara Dia.Diametrul șeiiCursăPreț (ex. TVA)
A
RAC202
9.52 cu. în.2.76 "M60.43 "2.17 "3.35 "1.61 "1.97 "€3,083.63
A
RAC204
19.03 cu. în.2.76 "M60.43 "2.17 "3.35 "1.61 "3.94 "€3,473.05
B
RAC502
21.65 cu. în.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "1.97 "€4,385.97
C
RAC304
26.99 cu. în.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "3.94 "€3,480.69
A
RAC206
28.55 cu. în.2.76 "M60.43 "2.17 "3.35 "1.61 "5.91 "€3,916.46
C
RAC306
40.48 cu. în.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "5.91 "€3,923.11
C
RAC504
43.3 cu. în.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "€5,094.37
C
RAC506
64.95 cu. în.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "€5,065.32
D
RAC1004
87.43 cu. în.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "3.94 "€10,034.31
D
RAC1006
131.14 cu. în.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "€8,825.54
E
RAC1008
174.64 cu. în.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "7.87 "€14,116.43
E
RAC1506
207.91 cu. în.7.87 "M100.71 "4.96 "9.06 "4.45 "5.91 "€19,446.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?