Cilindru hidraulic ENERPAC RAC1004, 100 tone, lungime cursă de 4 inchi | AF7ZAZ 23PC24

ENERPAC Cilindru hidraulic RAC1004, 100 tone, lungime cursă de 4 inchi

În stoc
Articol: AF7ZAZ Model: RAC1004Crucea Ref: 23PC24

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,034.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Cercul pentru șuruburi5.91 "
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetuluiM10
De la bază la portul Advance1.82 "
Capacitate100 tonuri.
Înălțime prăbușită10.67 "
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru5.32 "
Avansarea zonei efective a cilindrului22.19 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă14.61 "
finalizareaeloxat
MaterialAluminiu
Max. Capacitatea cilindrului în avans110.9 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei87.43 cu. în.
Adăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsă0.75 "
Opțional Diam șa înclinată.3.82 "
În afara Dia.7.09 "
Piston Dia.4.33 "
Tip pistonSolid
Diametrul șeii3.7 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.12 "
Cursă3.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8425420000

Variante de produs

ProdusModelAvans capacitate uleiGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Dimensiunea filetuluiAdăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsăOpțional Diam șa înclinată.În afara Dia.Diametrul șeiiCursăPreț
Cilindru hidraulic ENERPAC RAC1006, 100 tone, lungime cursă 5-29/32 inch | AD9DTX 4PU58 RAC1006131.14 cu. în.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "€8,825.55
Cilindru hidraulic ENERPAC RAC304, 30 tone, lungime cursă 3-15/16 inchi | AD9DTY 4PU59 RAC30426.99 cu. în.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "3.94 "€3,480.70
Cilindru hidraulic ENERPAC RAC306, 30 tone, lungime cursă 5-29/32 inch | AD9DTZ 4PU60 RAC30640.48 cu. în.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "5.91 "€3,923.11
Cilindru hidraulic ENERPAC RAC504, 50 tone, lungime cursă 3-15/16 inch | AD9DUA 4PU61 RAC50443.3 cu. în.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "€5,094.37
Cilindru hidraulic ENERPAC RAC506, 50 tone, lungime cursă 5-29/32 inch | AD9DUB 4PU62 RAC50664.95 cu. în.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "€5,065.33
Cilindru hidraulic ENERPAC RAC1008, 100 tone, lungime cursă 7-7/8 inch | AF7YJH 23NN94 RAC1008174.64 cu. în.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "7.87 "€14,116.43
Cilindru hidraulic ENERPAC RAC1506, 150 tone, lungime cursă 5-29/32 inch | AF7YJJ 23NN95 RAC1506207.91 cu. în.7.87 "M100.71 "4.96 "9.06 "4.45 "5.91 "€19,446.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Cilindru hidraulic RAC1004, 100 tone, lungime cursă de 4 inchi
€10,034.31 /unitate