Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S3414SP003B Dop cu cap pătrat 3/8 inch 304 din oțel inoxidabil 3000 Psi | AB3EJE 1RRK5

SMITH-COOPER S3414SP003B Dop cu cap pătrat 3/8 inch 304 din oțel inoxidabil 3000 Psi

În stoc
Element: AB3EJE Model: S3414SP003BCrucea Ref: 1RRK5
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
€9.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap pătrat
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă3000
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă2570 psi@100 grade F
Max. Presiunea aburului1965 psi@350 grade F
În afara Dia.43 / 64 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7307929000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S3414SP001B Dop cu cap pătrat 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil 3000 Psi | AB3EJC 1RRK1 S3414SP001B304 oțel inoxidabil30002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F13 / 32 "1 / 8 "€7.48
SMITH-COOPER S3414SP030B Dop cu cap pătrat de 3 inchi, oțel inoxidabil 304, 3000 Psi | AB3EJN 1RRN3 S3414SP030B304 oțel inoxidabil30002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F3.5 "3"€140.57
SMITH-COOPER S3414SP040B Dop cu cap pătrat 4 inch 304 din oțel inoxidabil 3000 Psi | AB3EJP 1RRN5 S3414SP040B304 oțel inoxidabil30002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F4.5 "4"€264.87
SMITH-COOPER S3416SP001B Dop cu cap pătrat 1/8 inch 316 din oțel inoxidabil 3000 Psi | AB3EPF 1RTK4 S3416SP001B316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F13 / 32 "1 / 8 "€8.05
SMITH-COOPER S3416SP002B Dop cu cap pătrat 1/4 inch 316 din oțel inoxidabil 3000 Psi | AB3EPH 1RTK6 S3416SP002B316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F35 / 64 "1 / 4 "€8.19
SMITH-COOPER S3416SP003B Dop cu cap pătrat 3/8 inch 316 din oțel inoxidabil 3000 Psi | AB3EPK 1RTK8 S3416SP003B316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F43 / 64 "3 / 8 "€6.20
SMITH-COOPER S3416SP010B Dop cu cap pătrat 1 inch 316 din oțel inoxidabil 3000 Psi | AB3EPR 1RTL5 S3416SP010B316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F1-21/64 "1"€21.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S3414SP003B Dop cu cap pătrat 3/8 inch 304 din oțel inoxidabil 3000 Psi
€9.53 /unitate