Cleme de antrenare cu melc seria 177, din oțel inoxidabil
Clemele din seria Oetiker 177 sunt proiectate pentru fixarea țevilor și a furtunurilor în aplicații necritice, cu presiune joasă până la medie. Prin strângerea furtunului, aceste cleme de viteză împiedică scurgerea lichidului prin conexiune. Clemele de antrenare a melcatului Oetiker sunt potrivite atât pentru aplicații cu presiune joasă, cât și cu presiune medie pentru a asigura fluxul de gaze, lichide și substanțe chimice. Aceste cleme asigură tensiune statică furtunului și fitingului pentru a preveni alunecarea. Designul acestor cleme de viteză este simplu, dar eficient la fixarea fitingurilor solide pe furtunuri flexibile. Cleme de antrenare a melcatului Oetiker oferă o gamă largă de prindere, ceea ce înseamnă că clema de aceeași dimensiune este potrivită pentru diferite diametre de îmbinare. Designul acestor cleme de antrenare cu melc asigură că clema prinde furtunul / fitingul uniform pe toată circumferința odată instalate și, de asemenea, previne șansele de slăbire a clemei din cauza vibrațiilor externe. Clemele cu melc din seria Oetiker 177 au o construcție din oțel inoxidabil 301, ceea ce le face o alegere ideală pentru condiții de exterior dure și medii industriale abrazive. Aceste cleme au un șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil pentru reglarea și fixarea în siguranță a clemelor în poziție. Clemele de antrenare cu melcat din seria Oetiker 177 sunt disponibile în diverse game de diametre Raptor Supplies. De asemenea, brandul oferă diverse cleme tip șurub pentru aplicații care necesită flexibilitate cleme și ajustări frecvente.
Utilizeaza
Clemele din seria Oetiker 177 sunt potrivite pentru aplicații care implică strângerea unui furtun în jurul unui fiting. Ar putea fi fixarea unei piese de mașină sau legarea componentelor în interiorul unui motor de mașină. Aceste cleme sunt ideale pentru diverse aplicații în industria navală, marină, forestieră, agricultură, operațiuni și întreținere și reparații.
Mecanism de lucru
Clemele de antrenare cu melc Oetiker sunt extrem de ușor și rapid de instalat datorită mecanismului lor simplu de lucru. Aceste cleme de viteză au un design în stil bandă cu o șa de carcasă și un șurub de carcasă. Șurubul de carcasă al acestor cleme de viteză este slăbit / strâns pentru a crește / micșora dimensiunea benzii. Benzile clemelor din seria Oetiker 177 au mici perforații care cuplează și mențin mecanismul de blocare a clemei în poziție odată ce sunt fixate. Odată instalat, mecanismul de blocare menține clema cuplată și blocată pentru perioade lungi de timp, chiar și în condiții și medii nefavorabile.
Întrebări Frecvente
Cum să alegi o clemă de furtun Oetiker?
Pentru a verifica cerința de dimensiune, instalați furtunul pe țeavă sau fiting (care extinde furtunul), apoi verificați diametrul exterior al furtunului. În cele din urmă, selectați o clemă de furtun care să susțină diametrul furtunului în domeniul său de prindere.
Cum să slăbiți/strângeți clemele de antrenare a melcatului Oetiker?
Clemele de antrenare cu melc Oetiker pot fi slăbite / fixate cu ușurință folosind o unealtă simplă precum o șurubelniță. Pentru a slăbi clema, șurubul carcasei trebuie rotit în sens invers acelor de ceasornic. În mod similar, pentru strângerea clemei, șurubul carcasei trebuie rotit în sensul acelor de ceasornic. Această mișcare strânge clema în jurul furtunului pentru a asigura o compresie uniformă.
Sunt clemele Oetiker reutilizabile?
Da, clemele de furtun Oetiker, cum ar fi antrenamentul melcat, șurubul Stepless și clemele V sunt reutilizabile. Ele pot fi deschise și instalate cu ușurință oricând apare cerința. În special pentru întreținere și service în fabricile de producție și auto. Aceste cleme pot fi, de asemenea, instalate atât radial, cât și axial. Utilizatorii pot alege, de asemenea, clemele pentru urechi Oetiker 2 pentru aplicațiile care necesită instalarea permanentă a clemei.
Clemele de antrenare a melcatului Oetiker se slăbesc în timp?
Nu, clemele de antrenare cu melc de la Oetiker nu sunt predispuse să se slăbească în timp. Această caracteristică este crucială deoarece clemele de antrenare cu melc împiedică scurgerea fluidului din furtunurile cu care sunt utilizate aceste cleme. Cu toate acestea, șurubul carcasei ar trebui să fie fixat corect și strâns pentru a preveni orice șansă de slăbire a clemei și scurgeri de lichid din cauza unei erori umane.
Pot fi strânse excesiv clemele Oetiker?
Se recomandă ca clemele de antrenare melcat să fie strânse la o limită. Strângerea excesivă a clemelor cauzează deteriorarea furtunului acestora. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea/defecțiunea furtunului mai devreme decât în mod normal. Cel mai bine este să fixați șurubul clemei folosind o șurubelniță plată.
Care sunt diferitele tipuri de cleme Oetiker?
Oetiker oferă o gamă de produse de prindere, altele decât clemele de antrenare cu angrenaje/melcate. Marca oferă diverse inele de sertizare, ureche, profil redus, profil în V și cleme de curele pentru diverse aplicații în sectoarele auto, petrol și gaz și hidraulic.
Oferă Oetiker instrumente pentru instalarea clemelor de antrenare cu melc?
Da, Oetiker oferă instrumente de închidere manuală, cum ar fi o cheie dinamometrică digitală pentru instalarea clemelor de antrenare cu melc. Aceste chei asigură că șurubul carcasei clemei este strâns la un cuplu prestabilit pentru a preveni atât slăbirea clemei, cât și deteriorarea furtunului prin strângere excesivă. Marca oferă, de asemenea, diverse instrumente de asamblare / dezasamblare pentru instalarea și îndepărtarea clemelor de urechi Oetiker.
Sunt clemele Oetiker seria 177 potrivite pentru aplicații în spațiu restrâns?
Da, aceste cleme sunt potrivite și pentru instalarea în spații greu accesibile. Se recomandă utilizarea unei șurubelnițe flexibile pentru aceeași. Un instrument flexibil asigură o instalare ușoară în spații restrânse.
Ce material cleme de furtun sunt cele mai bune pentru aplicații marine?
Mergeți întotdeauna pe oțel inoxidabil de înaltă calitate (ar trebui să aibă cel puțin o construcție din oțel inoxidabil 316).