WESCO Pedale cu cadru de oțel - Troliu cu două roți


Filtru
Culoare: Roșu , Lungimea furcii: 18 " , Lățimea furcii: 3" , Înălțime de ridicare min.: 0" , Capacitate de incarcare: 750 lb. , Material: Oţel , Lungime totală: 32 " , Cu sprijinul: Troliu manual
StilModelArticolÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
A
260017
Platformă de ridicare54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,210.91
A
260015
Platformă de ridicare40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,835.34
A
260016
Platformă de ridicare54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€2,126.92
B
260019
Troliu Pedalift54 "60.5 "22.5 "--€2,251.14
B
260018
Troliu Pedalift40 "48.5 "22.5 "--€2,109.04

Pedale cu cadru de oțel - Troliu cu două roți

Telelifturile Wesco sunt utilizate pentru ridicarea/transportarea cu ușurință a mărfurilor de până la 750 lb. Sunt echipate cu o blocare a roților care ajută la menținerea unei poziții stabile atunci când nu sunt utilizate. Modelul de troliu cu doua roti este un troliu actionat manual capabil sa ridice platforma la o inaltime maxima de 54 de inchi si include o frana automata pentru a preveni ridicarea accidentala. Aceste lifturi cu pedale Wesco au două roți fixe care măsoară 2 x 8 inchi (L x Dia), o dimensiune a cadrului de 22.5 x 32 x 60.5 inci (L x A x H) și furci reglabile. Alegeți dintr-o gamă largă de telelifturi Wesco, disponibile la înălțimi de ridicare de 40 și 54 de inci. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?