A B Capacitate: 6000 lbs. , Capacitate per raft: 1500 lbs. , Culoare: Albastru , Finisare margine: Pătrat , Înălțime: 80 " , Înălțime de utilizare: 10 ft. , Include hardware de montare: Da , Kit: Da , Lungime: 32 " , Material: Oţel , Max. Capacitate de incarcare: 12000 lbs. , Număr de niveluri: 3 , Dimensiune pachet: 205 , Forma: Dreptunghi , Înălțimea raftului reglabilă pe centru: 2 3 / 8 " , Lățimea raftului: 51 1 / 4 " , Rafturile se extind: 20 " , Feronerie pentru rafturi Material: Metal , Tip rafturi: Unitatea de rafturi