VESTIL VRSOR-54 Rafturi rulante pentru sarcini grele, 32 inch lungime x 57 inch latime x 80 inch inaltime | AG8BYN

VESTIL VRSOR-54 Rafturi rulante pentru sarcini grele, 32 inch lungime x 57 inch latime x 80 inch inaltime

Element: AG8BYN Model: VRSOR-54
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,653.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnealtă grea și rafturi pentru matrițe
Capacitate6000 lbs.
Capacitate pe raft1500 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime32 "
Finisare marginePătrat
Raft superior fix1
Înălţime80 "
Înălțime de utilizare10 ft.
Include hardware de montareDa
TrusăDa
Lungime32 "
Capac de încărcare. pe raft1,500 lbs.
MaterialOţel
Max. Capacitate de incarcare6,000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de raft4
Numărul de rafturi rulante3
Numărul de niveluri3
ModelaDreptunghi
Înălțimea raftului este reglabilă în centru2 3 / 8 "
Lungimea raftului32 "
Material raftOţel
Lățimea raftului51 1 / 4 "
Rafturile se extind20 "
Finisaj pentru rafturiMetal
Material feronerie pentru rafturiMetal
Tip rafturiUnitatea de rafturi
Lăţime57 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 193.05
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)144.78
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRaft superior fixNr. de raftNumărul de rafturi rulanteLăţimePreț
VESTIL VRSOR-114 Rafturi rulante de rezistență, 32 inch lungime x 114 inch lățime x 80 inch înălțime | AG8BYM VRSOR-114286114 "€8,169.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VRSOR-54 Rafturi rulante pentru sarcini grele, 32 inch lungime x 57 inch latime x 80 inch inaltime
€5,653.01 /unitate