BUSSMANN Siguranțe speciale seria 3216FF


Filtru
Evaluare tensiune AC: 32 VAC , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Înălțime: 0.89mm , Lungime: 3.2mm , Mfr. Serie: 3216FF , Tip produs: Siguranțe SMD , Tip: Siguranță de montare la suprafață a cipului cu acțiune rapidă , Tensiune (AC): 32 VAC , latime: 1.6mm
StilModelRezistențăEvaluare curentEvaluarea tensiunii DCDimensiunea / grupul siguranțeiEvaluarea întreruperiiArticolMin. Temperatura de funcționare.ambalajePreț (ex. TVA)
A
TR / 3216FF15-R
-15A--35ASiguranță de montare pe suprafață-65 ° C-€1.19
RFQ
B
TR / 3216FF1.25-R
-1.25A63 VDC1206 Dimensiune siguranță50ASiguranță de montare pe suprafață-Bandă tăiată, tambur de mouse, tambur€0.86
RFQ
C
TR / 3216FF1-R
-1A--50ASiguranță de montare pe suprafață-65 ° C-€0.86
RFQ
D
TR / 3216FF250-R
-250mA--50ASiguranță de montare pe suprafață-65 ° C-€0.86
RFQ
B
TR / 3216FF20-R
1.8 de mili-ohmi20A24 VDC1206 (3216 metrice)35ASiguranță de montare pe suprafață-65 ° CTaie banda€1.19
B
TR / 3216FF375-R
1.75 Ohmi375mA-1206 (3216 metrice)50Asiguranțele-Taie banda€0.86
E
TR / 3216FF12-R
3.900 MOhms12A24 VDC1206 Dimensiune siguranță150ASiguranță de montare pe suprafață-55 ° CBandă tăiată, tambur de mouse, tambur€1.19
RFQ
B
TR / 3216FF10-R
4.5 de mili-ohmi10A24 VDC1206 (3216 metrice)150ASiguranță de montare pe suprafață-55 ° CTaie banda€1.19
B
TR / 3216FF7-R
7 MOhms7A-1206 (3216 metrice)50Asiguranțele-65 ° CTaie banda€0.86
B
TR / 3216FF6.5-R
8.6 de mili-ohmi6.5A32 VDC1206 (3216 metrice)50ASiguranță de montare pe suprafață-65 ° CTaie banda€0.86
B
TR / 3216FF5-R
14 MOhms5A32 VDC1206 (3216 metrice)50Asiguranțele-65 ° CTaie banda€0.86
B
TR / 3216FF4.5-R
16 de mili-ohmi4.5A32 VDC1206 (3216 metrice)50ASiguranță de montare pe suprafață-Taie banda€0.86
B
TR / 3216FF4-R
18 de mili-ohmi4A32 VDC1206 (3216 metrice)50ASiguranță de montare pe suprafață-65 ° CTaie banda€0.86
B
TR / 3216FF3-R
36 MOhms3A63 VDC1206 (3216 metrice)50Asiguranțele-65 ° CTaie banda€0.86
B
TR / 3216FF2.5-R
46 MOhms2.5A63 VDC1206 (3216 metrice)50Asiguranțele-65 ° CTaie banda€0.86
B
TR / 3216FF2-R
66 de mili-ohmi2A-1206 (3216 metrice)50ASiguranță de montare pe suprafață-65 ° CTaie banda€0.86
B
TR / 3216FF1.5-R
119 MOhms1.5A63 VDC1206 (3216 metrice)50Asiguranțele-65 ° CTaie banda€0.86
B
TR / 3216FF750-R
540 de mili-ohmi750mA-1206 (3216 metrice)50ASiguranță de montare pe suprafață-65 ° CTaie banda€0.86
B
TR / 3216FF500-R
980 mOhms500mA-1206 (3216 metrice)50Asiguranțele-65 ° CTaie banda€0.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?