Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN TR/3216FF7-R Siguranță pentru montare la suprafață, 7A, 32VAC

În stoc
Articol: BC8LFJ Model: TR / 3216FF7-R
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
€0.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsiguranțele
Evaluare curent7A
Dimensiunea / grupul siguranței1206 (3216 metrice)
Tip siguranțăLovitură rapidă
Înălţime0.89mm
Evaluarea întreruperii50A
Lungime3.2mm
Max. Temperatura de funcționare.125 grade C
Mfr. Serie3216FF
Min. Temperatura de funcționare.-65 grade C
ambalajeTaie banda
Rezistență7 MOhms
Tensiune (AC)32 VAC
Tensiune (DC)32VDC
Lăţime1.6mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.404

Variante de produs

ProdusModelRezistențăEvaluare curentEvaluarea tensiunii DCDimensiunea / grupul siguranțeiEvaluarea întreruperiiArticolMin. Temperatura de funcționare.ambalajePreț
BUSSMANN TR/3216FF2.5-R Siguranță pentru montare la suprafață, 2.5 A, 32 VCA | BC8DAL TR / 3216FF2.5-R46 MOhms2.5A63 VDC1206 (3216 metrice)50Asiguranțele-65 grade CTaie banda€0.86
BUSSMANN TR/3216FF500-R Siguranță pentru montare la suprafață, 500mA, 32VAC | BC8EDD TR / 3216FF500-R980 mOhms500mA-1206 (3216 metrice)50Asiguranțele-65 grade CTaie banda€0.86
BUSSMANN TR/3216FF5-R Siguranță pentru montare la suprafață, 5A, 32VAC | BC8HCY TR / 3216FF5-R14 MOhms5A32 VDC1206 (3216 metrice)50Asiguranțele-65 grade CTaie banda€0.86
Siguranță BUSSMANN TR/3216FF250-R cu montare la suprafață, cu suflare rapidă, 250 mA, 32 VCA, pachet de 3000 | BC8KVH TR / 3216FF250-R-250mA--50ASiguranță de montare pe suprafață-65 grade C-€0.71
RFQ
BUSSMANN TR/3216FF2-R Siguranță pentru montare la suprafață, cu suflare rapidă, 32 VCA/63 VCC | BC8QVA TR / 3216FF2-R66 de mili-ohmi2A-1206 (3216 metrice)50ASiguranță de montare pe suprafață-65 grade CTaie banda€0.86
BUSSMANN TR/3216FF750-R Siguranță pentru montare la suprafață, cu suflare rapidă, 32 VCA/63 V CC, 750 mA | BC8RWF TR / 3216FF750-R540 de mili-ohmi750mA-1206 (3216 metrice)50ASiguranță de montare pe suprafață-65 grade CTaie banda€0.86
BUSSMANN TR/3216FF4-R Siguranță pentru montare la suprafață, cu suflare rapidă, 32 VCA/32 V CC | BC8YPU TR / 3216FF4-R18 de mili-ohmi4A32 VDC1206 (3216 metrice)50ASiguranță de montare pe suprafață-65 grade CTaie banda€0.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN TR/3216FF7-R Siguranță pentru montare la suprafață, 7A, 32VAC
€0.86 /unitate