E JAMES & CO CCNES3/4F913-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 3/4x42x72 In | AF2WGM 6YGP8

E JAMES & CO CCNES3/4F913-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 3/4x42x72 In

În stoc
Articol: AF2WGM Model: CCNES3/4F913-PCrucea Ref: 6YGP8

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€455.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de burete
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru50-70 (Shore 00)
elongație120 Procent
finalizareaTexturat
Lungime72 "
MaterialNeopren-EPDM-SBR
Max. Temp.+225 F.
Min. Temp. Evaluare-70 F.
Forța de tracțiune70 PSI
Grosime3 / 4 "
TipCelula închisă
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS4008115000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimePreț
E JAMES & CO CCNES-1/16F913-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 1/16x42x72 In | AF2WGF 6YGP2 CCNES-1/16F913-P1 / 16 "€76.58
E JAMES & CO CCNES1/8F913-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 1/8x42x72 In | AF2WGG 6YGP3 CCNES1/8F913-P1 / 8 "€91.19
E JAMES & CO CCNES3/16F913-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 3/16x42x72 In | AF2WGH 6YGP4 CCNES3/16F913-P3 / 16 "€118.77
E JAMES & CO CCNES1/4F913-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 1/4x42x72 In | AF2WGJ 6YGP5 CCNES1/4F913-P1 / 4 "€140.02
E JAMES & CO CCNES3/8F913-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 3/8x42x72 In | AF2WGK 6YGP6 CCNES3/8F913-P3 / 8 "€229.54
E JAMES & CO CCNES1/2F913-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 1/2x42x72 In | AF2WGL 6YGP7 CCNES1/2F913-P1 / 2 "€279.91
E JAMES & CO CCNES1-F913-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 1x42x72 In | AF2WGN 6YGP9 CCNES1-F913-P1"€603.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO CCNES3/4F913-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 3/4x42x72 In
€455.03 /unitate