Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1141L5 Set cablu 16.4 picioare Gri 250vac/300vdc | AF6HCE 19MJ26

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1141L5 Set cablu 16.4 picioare gri 250 Vca/300 VCC

În stoc
Articol: AF6HCE Model: XZCPV1141L5Crucea Ref: 19MJ26

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€36.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Lungime cablu16.4ft
Sfârșitul 1 Număr de pini4
Sfârșitul 1 firM12
Sfârșitul 2 Tip conexiuneSârmă goală
Sfârșitul 2 Număr de pini0
IP Rating-ul65,67
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi3A
Max. Voltaj250VAC / 300VDC
Număr de conductori4
Temp. Gamă-25 grade până la 80 grade C
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)3
Lungimea navei (cm)16.97
Lățimea navei (cm)19.96
Codul HS8536904000

Detalii produs:

    • Sfârșitul 1 Sex (feminin)
    • Sfârșitul 1 Keyway (single)
    • Capătul 1 Capătul mufei (drept)

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăSfârșitul 1 Număr de piniSfârșitul 2 Număr de piniDimensiunea firuluiIP Rating-ulCuloarea jacheteiMaterialul sacouluiMax. AmperiPreț
SENSORI TELEMECANIQUE XZCPV1965L5 Set cablu 16.4 picioare Galben 250vac/300vdc | AF6GYZ 19MJ40 XZCPV1965L5-25 grade până la 80 grade C3-18AWG65,67GalbenPVC4A€62.75
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP0941L5 Set cablu 16.4 picioare Negru 250vac/300vdc | AF6HBM 19MJ10 XZCP0941L5-25 grade până la 80 grade C4-18AWG65,67NegruPUR3A€47.32
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1041L5 Set cablu 16.4 picioare Negru 250vac/300vdc | AF6HBP 19MJ12 XZCP1041L5-25 grade până la 80 grade C4-18AWG65,67NegruPUR3A€47.26
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1141L5 Set cablu 16.4 picioare Negru 250vac/300vdc | AF6HBR 19MJ14 XZCP1141L5-25 grade până la 80 grade C4-18AWG65,67NegruPUR3A€43.64
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1164L5 Set cablu 16.4 picioare Negru 250vac/300vdc | AF6HBU 19MJ16 XZCP1164L5-25 grade până la 80 grade C5-18AWG65,67NegruPUR3A€84.55
TELEMECANIQUE SENSORS XZCP1241L5 Set cablu 16.4 picioare Negru 250vac/300vdc | AF6HBW 19MJ18 XZCP1241L5-25 grade până la 80 grade C4-18AWG65,67NegruPUR3A€44.73
TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV0941L5 Set cablu 16.4 picioare Gri 250vac/300vdc | AF6HCA 19MJ22 XZCPV0941L5-25 grade până la 80 grade C4-18AWG65,67GriPVC3A€36.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1141L5 Set cablu 16.4 picioare gri 250 Vca/300 VCC
€36.88 /unitate