WESCO 260018 Troliu cu pedală cu 2 roți, capacitate 750 lbs, ridicare 40, furcă 18 x 3 | AG7JDT WPL-40-F

WESCO 260018 Troliu cu pedală cu 2 roți, capacitate 750 lbs, ridicare 40 inchi, furcă 18 inchi x 3 inchi

În stoc
Articol: AG7JDT Model: 260018Ref. cruce: WPL-40-F

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,109.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu Pedalift
CuloriRoșu
Lungimea furcii18 "
Lățimea furcii3"
Înălțimea de ridicare Max.40 "
Capacitate de încărcare750 lb.
Centrul de încărcare10 "
MaterialOţel
Inălțime totală48.5 "
Lungime totală32 "
Lățimea totală22.5 "
Cu sprijinulTroliu manual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.25
Înălțimea navei (cm)123.19
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)57.15

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
WESCO 260015 Troliu cu pedală cu 2 roți, capacitate 750 lbs, ridicare 40 inchi, platformă 16 inchi x 20 inchi | AG7JDP WPL-40-1620 260015Platformă de ridicare40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,835.34
WESCO 260016 Troliu cu pedală cu 2 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 54 inchi, platformă 22 inchi x 22 inchi | AG7JDQ WPL-54-2222 260016Platformă de ridicare54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€2,126.93
WESCO 260017 Troliu pe pedală cu 2 roți, capacitate 750 lbs, ridicare 54 inchi, platformă 22 inchi x 30 inchi | AG7JDR WPL-54-2230 260017Platformă de ridicare54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,210.91
WESCO 260019 Troliu cu pedală cu 2 roți, capacitate 750 lbs, ridicare 54 inchi, furcă 18 inchi x 3 inchi | AG7JDU WPL-54-F 260019Troliu Pedalift54 "60.5 "22.5 "--€2,251.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 260018 Troliu cu pedală cu 2 roți, capacitate 750 lbs, ridicare 40 inchi, furcă 18 inchi x 3 inchi
€2,109.04 /unitate